Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος
DIN 7500-1, επιψευδ. χάλ. φρεζάτη κεφ. TX, σχ. ME
ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΚΟΧΛΙΟΜΕΝΗ 5Χ16
Αρ. είδους 401815 16
EAN 4050642480063
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει λόγω τάνυσης.
Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Εξοικονομεί χρήματα
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή
Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα υποδοχής σκληρυμένο λόγω τάνυσης (σπείρωμα παξιμαδιού)
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτασφαλιζόμενη έδραση
- Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας
- Προστασία από απώλεια
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,7 mm |
Πρότυπα | DIN 7500 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική οδήγηση | TX25 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μορφή | ME |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |