Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης βουτυλίου

Ταινία στεγανοπ. βουτυλίου, ταινία δύο στρώσεων
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.ΒΟΥΤΙΛΙΟ ΓΚΡΙ50X0,7X15M

Αρ. είδους 0874100401

EAN 4046778362304

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης βουτυλίου

Αρ. είδους 0874100401
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
Ταινία δύο στρωμάτων από βουτυλικό καουτσούκ για μόνιμη και αεροστεγή σφράγιση μετωπικών και επικαλυπτόμενων ενώσεων σε αεραγωγούς, σπειροειδών σωλήνων με ραφή επικάλυψης και εύκαμπτων σωλήνων σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα

Η μεμβράνη μπορεί να αντέξει μηχανικά φορτία και δεν σχίζεται


Οι κεφαλές των βιδών μπορούν να καλυφθούν εύκολα



Το συγκολλητικό είναι άοσμο και δεν περιέχει διαλύτες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή αρωματικούς υδρογονάνθρακες


Δεν υπάρχει δυσάρεστη οσμή κατά την εφαρμογή ή κατά την επακόλουθη λειτουργία της μονάδας

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για μόνιμη και αεροστεγή σφράγιση των μετωπικών ενώσεων και των συνδέσμων χιτωνίων των αεραγωγών, των διπλωμένων σπειροειδών σωλήνων ηλεκτροσυγκόλλησης και των εύκαμπτων σωλήνων στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο, λάδι, τασιενεργά, ρύπους και σκόνη.

Αυτοκόλλητη βάση

Φυσικό καουτσούκ βουτυλίου

Στρώμα φράγματος

Φύλλο

Υλικό υποστήριξης

Μεμβράνη PΕ

Χρώμα

Ασημί γκρι (βασικό υλικό)

Μήκος

15 m

Πλάτος

50 mm

Συνολικό πάχος

0,6 mm

Πάχος υλικού από βουτίλιο

0,52 mm

Πάχος υλικού υποστήριξης

0,08 mm

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 80 °C

Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %)

Ναι

SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 %

Ναι

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες