Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου

Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου BOPP
ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50MMX10M

Αρ. είδους 0874100510
EAN 5204215009765

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου

Αρ. είδους 0874100510
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
Ταινία αλουμινόχαρτου με κόλλα με βάση το νερό
  • Με το χαρτί ως στρώμα απελευθέρωσης

  • Αντοχή στη φωτιά

  • Κόβεται εύκολα με το χέρι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συγκολλητικές επιφάνειες από αλουμινένια θερμομονωτικά συστήματα. Για στεγανοποίηση και κάλυψη σωληνώσεων, αγωγών θέρμανσης και αεραγωγών.

Υλικό υποστήριξης

Φύλλο αλουμινίου

Στρώμα φράγματος

Χαρτί

Αυτοκόλλητη βάση

Συνθετικό φυσικό καουτσούκ

Χρώμα

Ασημί χρώμα

Πλάτος

50 mm

Μήκος

10 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

10 to 80 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 to 80 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

12 N

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

2 %

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

αποθηκευτικός χώρος που είναι στεγνός, χωρίς σκόνη, προστατεύεται από το φως του ήλιου και άλλες πηγές θερμότητας, περίπου 20°C, 50% υγρασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες