Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προειδοποιητική ταινία σήμανσης με υψηλή αντοχή

Αυτοκόλλ. ταινία προειδοπ. κινδύνου, βαρέος τύπου
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝ. ΑΝΤ/ΚΗ ΚΟΚΚ-ΛΕΥΚ 50MMX10M

Αρ. είδους 081244 666

EAN 4056807860985

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προειδοποιητική ταινία σήμανσης με υψηλή αντοχή

Αρ. είδους 081244 666
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
Κολλητική ταινία με μεγάλο πάχος υλικού για γενική σήμανση δαπέδων σε μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως σήμανση ασφαλών περιοχών, επικίνδυνων περιοχών, περιοχών εργασίας, πλατφορμών ανύψωσης αυτοκινήτων, σκαλοπατιών.
  • Αυτοκόλλητο

  • Καλές συγκολλητικές ιδιότητες

  • Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο

  • Καλή αντοχή στην τριβή

  • Με χαρτί σιλικόνης

  • Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010

  • Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
Ανακοίνωση
  • Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και αντικείμενα

  • Ερυθρόλευκη ταινία για προσωρινά περιορισμένα ή μετακινούμενα σημεία κινδύνου και αντικείμενα

  • Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η βέλτιστη λύση σήμανσης του εδάφους για μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως σήμανση ζωνών ασφαλείας, επικίνδυνων τοποθεσιών, περιοχών εργασίας, πλατφορμών ανύψωσης αυτοκινήτων, κλιμακοστασίων.

Χρώμα

Κόκκινο-λευκό

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Μήκος

10 m

Πλάτος

50 mm

Πάχος

0,5 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 55 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 to 25 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες