Προειδοποιητική ταινία σήμανσης με υψηλή αντοχή
Αυτοκόλλ. ταινία προειδοπ. κινδύνου, βαρέος τύπου
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΗ ΜΑΥΡ-ΚΙΤΡ50MMX10M
Αρ. είδους 081244 664
EAN 4056807860961
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυτοκόλλητο
- Καλές συγκολλητικές ιδιότητες
- Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
- Καλή αντοχή στην τριβή
- Με χαρτί σιλικόνης
- Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010
- Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
- Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και αντικείμενα
- Ερυθρόλευκη ταινία για προσωρινά περιορισμένα ή μετακινούμενα σημεία κινδύνου και αντικείμενα
- Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο
Φύλλα δεδομένων(X)
Η βέλτιστη λύση σήμανσης του εδάφους για μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως σήμανση ζωνών ασφαλείας, επικίνδυνων τοποθεσιών, περιοχών εργασίας, πλατφορμών ανύψωσης αυτοκινήτων, κλιμακοστασίων.
Χρώμα | Κίτρινο-μαύρο |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό |
Μήκος | 10 m |
Πλάτος | 50 mm |
Πάχος | 0,5 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 55 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 15 to 25 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!