Προειδοποιητική κολλητική ταινία σήμανσης
Αυτοκόλλητη ταινία προειδοποίησης κινδύνου
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣ. ΔΑΠ. ΚΙΤΡ./ΜΑΥΡ. 50MMΧ33M
Αρ. είδους 081244 660
EAN 4056807860923
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυτοκόλλητο
- Καλές συγκολλητικές ιδιότητες
- Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
- Καλή αντοχή στην τριβή
- Ευκολία χρήσης
- Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010
- Η ταινία μπορεί να πατηθεί από βιομηχανικά φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.λπ. Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία πρέπει να αποφεύγονται.
- Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και αντικείμενα
- Ερυθρόλευκη ταινία για προσωρινά περιορισμένα ή μετακινούμενα σημεία κινδύνου και αντικείμενα
- Η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και γράσο
Φύλλα δεδομένων(X)
Η βέλτιστη λύση για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως άκρα οποιουδήποτε είδους, περιοχές εργασίας, πλατφόρμες ανύψωσης αυτοκινήτων, σκαλοπάτια, δεσίματα.
Χρώμα | Κίτρινο-μαύρο |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Αυτοκόλλητη βάση | Φυσικό καουτσούκ |
Μήκος | 33 m |
Πλάτος | 50 mm |
Πάχος | 170 µm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 120 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 150 % |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!