Σφυρί χωρίς ανάκρουση με νάιλον επιφάνειες κρούσης
Σφυρί χωρίς αναπήδηση με νάιλον κεφαλή
ΜΑΤΣΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ Φ50MM
Αρ. είδους 071572 56
EAN 4011231746991
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν αναπηδά, μειώνει την καταπόνηση των αρθρώσεων
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά κρούσης και κεφαλές σφυροκόπησης υψηλής αντοχής κατασκευασμένες από ειδικό νάιλον με μέγιστη αντοχή
- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη κρούσης χωρίς αναπήδηση για μείωση της καταπόνησης στις αρθρώσεις, χάρη στην καθυστερημένη επίδραση του χτυπήματος του χαλύβδινου τμήματος κρούσης στην κεφαλή, η οποία εμποδίζει την αναπήδηση χωρίς απώλεια δύναμης
- Υψηλή απορρόφηση των κρούσεων χωρίς αναπήδηση χάρη στην βέλτιστη αναλογία μάζας τμήματος κρούσης και κεφαλής και τις ιδιότητες απόσβεσης των επιφανειών κρούσης από νάιλον
- Χαμηλοί κραδασμοί και χαμηλός θόρυβος με απόσβεση των κρούσεων χωρίς αναπήδηση σε σύγκριση με τα χαλύβδινα σφυριά
Ύψιστη ποιότητα από την Γερμανία
- Ενσωματωμένο χιτώνιο προστασίας της λαβής στην κεφαλή για καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστος χειρισμός χάρη στην ξύλινη λαβή υψηλής ποιότητας με εργονομικό σχήμα και αντικραδασμική σχεδίαση
- Δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης, καθώς οι κεφαλές σφυροκόπησης διατίθενται ως ανταλλακτικά και εναλλάσσονται εύκολα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τοποθέτηση και συνένωση τεμαχίων εργασίας σε μέγγενη, για επεξεργασία λαμαρινών, για εργασίες συναρμολόγησης και επισκευής στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας ή της βιομηχανίας επαγγελματικών οχημάτων, για σκαλωσιές, εργασίες ισιώματος, εργασίες συντήρησης και κατασκευές εργοστασιακών εγκαταστάσεων.
Διάμετρος ένθετου κεφαλής σφυριού (Ø) | 50 mm |
Υλικό μακριάς λαβής | Ξύλο |
Υλικό περιβλήματος | Χάλυβας |
Τύπος υλικού, ένθετο κεφαλής σφυριού | Νάιλον |
Μήκος | 365 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!