Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι δίσκος λείανσης με συνθετικό ύφασμα και μικρά τεμάχια εκτριβής

Μικρά μέσα λείανσης, μίνι δίσκος συνθ. ύφ. λείανσ.
ΜΙΝΙ ΤΡΟΧ.ΤΣΟΧΑ ΜΑΛΑΚΟ Φ50MM

Αρ. είδους 0673205018

EAN 4052703996049

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι δίσκος λείανσης με συνθετικό ύφασμα και μικρά τεμάχια εκτριβής

Αρ. είδους 0673205018
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
Με βάση ταχείας αλλαγής. Συμβατή με το σύστημα 3M Roloc.

Χοντρός, μεσαίος και λεπτός κόκκος: Οξείδιο του αργιλίου



Πολύ λεπτός κόκκος: Καρβίδιο του πυριτίου



Ανοιχτή, εύκαμπτη δομή δίσκου


  • Ελάχιστη θέρμανση (ψυχρή λείανση)

  • Ελάχιστη συσσώρευση σκόνης από την επιφάνεια

  • Βέλτιστη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας, ομοιόμορφη επιφανειακή υφή


Χωρίς μέταλλα που διαβρώνονται


Χωρίς ρύπανση της επιφάνειας του υλικού



Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με μικρό δίσκο (τύπου γωνίας), εύκαμπτους άξονες



Οι δίσκοι διαμ. 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα 115 mm τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για καθαρισμό επιφανειών, αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, σκουριάς, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, για ελαφριές εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών, παραγωγή διακοσμητικών επιφανειών, εξομάλυνση συγκολλήσεων χωρίς υπερβολική αφαίρεση υλικού, αφαίρεση αυλακώσεων λείανσης, γρατσουνιών, επικαλύψεων και παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων.

  • Υλικά προς επεξεργασία: Για γενική χρήση σχεδόν σε όλα τα υλικά. Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και πλαστικό.

Διάμετρος (Ø)

50 mm

Χρώμα

Κεραμιδί

Σχεδίαση

Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Μέγεθος πλέγματος

180/μεσαίο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

23000 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

20000 U/min(rpm)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα για μικρά μέσα λείανσης

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙΑ Φ50