Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλόστοκος ρετουσαρίσματος

Στόκος ρετουσαρίσματος, ξυλόστοκος
ΣΤΟΚΟΣ ΞΥΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 50ML

Αρ. είδους 089030400

EAN 4056807211725

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξυλόστοκος ρετουσαρίσματος

Αρ. είδους 089030400
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
Για γέμισμα και επιδιόρθωση ξύλινων επιφανειών που έχουν υποστεί ζημιά
  • Κολλώδες, εύπλαστο και λεπτόκοκκο υλικό που στεγνώνει εξαιρετικά γρήγορα

  • Οι αποχρώσεις μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους για καλύτερο ταίριασμα του χρώματος στην επιφάνεια του ξύλου

  • Αφού στεγνώσει εντελώς, ο ξυλόστοκος μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.χ. να τροχιστεί, να τριφτεί, να καρφωθεί, να χρωματιστεί, να εφυαλωθεί, να βαφεί και να στιλβωθεί όπως το ξύλο
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά μια τελική στρώση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ο ξυλόστοκος είναι κατάλληλος για το γέμισμα και την επισκευή ζημιών σε ξύλινες επιφάνειες, όπως ρωγμές και βαθιές οπές, π.χ. οπές από καρφιά, ρόζους, βίδες κ.λπ., σε όλα τα συμπαγή ξύλα και τους καπλαμάδες από πραγματικό ξύλο. Ο ξυλόστοκος χρησιμοποιείται συχνά σε παρκέ λόγω της υψηλής ποιότητάς του. Κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Απλώστε τον ξυλόστοκο στις περιοχές που θέλετε να γεμίσετε με μια σπάτουλα ή παρόμοιο εργαλείο. Ανάλογα με το βάθος της ρωγμής ή της οπής, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί λόγω της συστολής του υλικού. Περιμένετε περίπου 30 λεπτά μεταξύ των στρώσεων.


Εάν χρειάζεται, ο ξυλόστοκος μπορεί να αραιωθεί με ακετόνη (αρ. είδους 089 346 0).

Χημική βάση

Βάση νιτροκυτταρίνης

Χρώμα

Φυσικό

Πυκνότητα

1 g/cm³

Ιξώδες/Συνοχή

Κολλώδες

Οσμή/άρωμα

Παρόμοιο με διαλύτη

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Είναι δυνατή η επικάλυψη με βερνίκι μετά

12 h

Μέγ. χρόνος σταθεροποίησης

3 h

Συνθήκες χρόνου πολυμερισμού

ανάλογα με το πάχος του στρώματος

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

70 °C

Απώλεια μάζας

30 %

Περιεχόμενα

50 ml

Δοχείο

Σωλήνας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / στους 10°C έως 30°C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Διαφανές βερνίκι

ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΦΟΣ 400ML

Κάνει σχεδόν αόρατες τις μικρές ζημιές στην επιφάνεια, όπως γρατσουνιές, γδαρσίματα και σημάδια λόγω τριβής
Διαφανές βερνίκι

ΒΕΡΝ.ΜΑΤ ΣΑΤΙΝ.XΩΡ.ΝΕΦΟΣ 400ML

Κάνει σχεδόν αόρατες τις μικρές ζημιές στην επιφάνεια, όπως γρατσουνιές, γδαρσίματα και σημάδια λόγω τριβής
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες