Συσκευή καθαρισμού με αφρό, φορητή
Συσκευή καθαρισμού με αφρό, φορητή
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 50L
Αρ. είδους 0715585820
EAN 4056807361277
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος | 410 mm |
Ύψος | 1030 mm |
Βάθος | 400 mm |
Ογκομετρική χωρητικότητα | 50 l |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/4 ίντσας |
Πίεση λειτουργίας | 8 bar |
Υλικό της δεξαμενής | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Περιγραφή τύπου | MOD, 1921 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 18,000 kg |