Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή καθαρισμού με αφρό, φορητή

Συσκευή καθαρισμού με αφρό, φορητή
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 50L

Αρ. είδους 0715585810

EAN 4056807346953

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή καθαρισμού με αφρό, φορητή

Αρ. είδους 0715585810
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
Πλάτος

450 mm

Ύψος

1030 mm

Βάθος

410 mm

Ογκομετρική χωρητικότητα

50 l

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Πίεση λειτουργίας

8 bar

Υλικό της δεξαμενής

Χάλυβας

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Περιγραφή τύπου

Mod, 1943

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

27,400 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες