Οδηγός κύλισης πλήρους ανοίγματος
Οδηγός κύλισης πλήρους ανοίγματος
ΟΔΗΓ.ΠΛΗΡ.ΕΞΑΓ.50KG R9001 350MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με αυτόματο κλείσιμο
- Πρόσθετο μάνταλο ασφαλείας
- Οι θέσεις των οπών της έκδοσης πλήρους ανοίγματος είναι ίδιες με εκείνες της έκδοσης μερικού ανοίγματος
Η καθορισμένη φέρουσα ικανότητα αντιπροσωπεύει φορτίο δοκιμής (συνολικό βάρος) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68858 σε ονομαστικό μήκος 500 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστικό μήκος | 350 mm |
Χρώμα | Κρεμ RAL 9001 |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 50 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Από 50 mm, αυτόματο κλείσιμο |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Συσκευασμένα σε ζεύγη |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | 350 mm |