Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδηγός κύλισης πλήρους ανοίγματος

Οδηγός κύλισης πλήρους ανοίγματος
ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚ.ΛΕΥΚΟΣ 50KG 500ΜΜ

Αρ. είδους F080074534

EAN 4048539408146

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδηγός κύλισης πλήρους ανοίγματος

Αρ. είδους F080074534
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
Υπερκείμενη τοποθέτηση
  • Με αυτόματο κλείσιμο

  • Πρόσθετο μάνταλο ασφαλείας

  • Οι θέσεις των οπών της έκδοσης πλήρους ανοίγματος είναι ίδιες με εκείνες της έκδοσης μερικού ανοίγματος

Η καθορισμένη φέρουσα ικανότητα αντιπροσωπεύει φορτίο δοκιμής (συνολικό βάρος) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68858 σε ονομαστικό μήκος 500 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

500 mm

Χρώμα

Κρεμ RAL 9001

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

50 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Από 50 mm, αυτόματο κλείσιμο

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Συσκευασμένα σε ζεύγη

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

500 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες