Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

Υλικό μεσαίας αντοχής για σταθεροπ. σπειρωμάτων
ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΜΕΣ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Αρ. είδους 0893243050

EAN 4045989815753

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

Αρ. είδους 0893243050
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
Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή γα χρήση με το ένα χέρι

Συγκόλληση μεσαίας αντοχής


Αφαιρείται με συνηθισμένα εργαλεία



Δυνατότητα εφαρμογής και σε ανοξείδωτο χάλυβα και αδρανοποιημένες επιφάνειες


Δεν χρειάζονται "επιταχυντές" ή "ενεργοποιητές"



Εξαιρετική ευστάθεια σε υλικά και στη θερμότητα


Προϊόντα γενικής χρήσης με ευρύ φάσμα εφαρμογών



Εμποδίζει την αποκόλληση, π.χ. λόγω κραδασμών και κρούσεων


Δεν προκύπτουν ανεπιθύμητα προβλήματα λόγω μαγκώματος, όπως π.χ. με τα εξαρτήματα σταθεροποίησης με βίδα



Υψηλή αντοχή


Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων (βλ. λίστα αντοχών)



Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια



Σύστημα DOS:


  • Πρακτική χρήση με το ένα χέρι χάρη στην έξυπνη περιστροφική ασφάλεια

Το ένα χέρι παραμένει πάντα ελεύθερο.


  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανεμητή

Η διανομή μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή, με αποτέλεσμα ελάχιστη κατανάλωση και κόστος.


  • Δεν αφήνει κατάλοιπα στον αυχένα του συστήματος διανομής

Το κόστος βελτιστοποιείται χάρη στο άδειασμα χωρίς να απομένει σχεδόν καθόλου προϊόν

Ανακοίνωση

Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Για σταθεροποίηση, στερέωση και στεγανοποίηση μέτριας αντοχής σε συνδέσεις και υλικά σύνδεσης με σπείρωμα, όπως βίδες, μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, παξιμάδια και τάπες με σπείρωμα, που δεν προβλέπεται να αφαιρεθούν ξανά με κανονικά εργαλεία. Το υλικό μεσαίας αντοχής για σταθεροποίηση σπειρωμάτων είναι κατάλληλο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οδηγίες

Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.



Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χημική βάση

Διμεθακρυλικός οξικός εστέρας

Χρώμα

Μπλε φθορισμού

Πυκνότητα/συνθήκες

1,12 g/cm³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 1/συνθήκες 1

4000-9000 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 3/2,5 rpm

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 2/συνθήκες 2

1500-3000 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 3/20 rpm

Κατάλληλο για μέγ. σπείρωμα

M36

Μέγ. ικανότητα πλήρωσης κενού

0,25 mm

Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή

5-15 min

Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή

0,5-1 h

Ελάχ./Μέγ. τελική αντοχή

1 h-3 h

Ελάχ./Μέγ. θλιπτική αντοχή διάτμησης/συνθήκες

10-20 N/mm² / σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10123

Ελάχ./Μέγ. ροπή διάρρηξης

15-25 Nm

Συνθήκες ροπής απόσχισης

DIN EN 15865

Ελάχ./Μέγ. επικρατούσα ροπή

3-8 Nm

Συνθήκες για την επικρατούσα ροπή

DIN EN 15865

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 to 150 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Βάρος περιεχομένου

50 g

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Αποκλεισμός οξυγόνου και επαφής με μέταλλο (ιόντα χαλκού ή σιδήρου)

Ιξώδες στους 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000-7000 mPas Rpm ατράκτου: 1/20
1500-2500 mPas Rpm ατράκτου: 3/20
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες