Υφασμάτινη συγκολλητική ταινία
Συγκολλητική ταινία από πολυεστερικό ύφασμα
ΥΦΑΣΜ. ΚΟΛΛΗΤ. ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 50ΜΜΧ50Μ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης
- Κόβεται με το χέρι
Φύλλα δεδομένων(X)
Γενική εφαρμογή σε λείες επιφάνειες όπως πέτρα, σκυρόδεμα, ξύλο και πλαστικό. Για ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως συσκευασία, δέσιμο, προστασία, επισκευές, στεγανοποιήσεις, δημιουργία ραφών στεγανοποίησης και εργασίες τοπικής επιδιόρθωσης
Υλικό υποστήριξης | Πολυεστερική ίνα με επικάλυψη |
Αυτοκόλλητη βάση | Φυσικό καουτσούκ |
Πάχος | 0,18 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Πλάτος | 50 mm |
Μήκος | 50 m |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -10 to 60 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 25 °C |
Ελάχ. δύναμη κόλλησης στα 25 mm | 13 N |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
Αντοχή στην υγρασία | Ναι |
Αφαιρούμενο χωρίς υπολείμματα | Όχι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | αποθηκευτικός χώρος που είναι στεγνός, χωρίς σκόνη, προστατεύεται από το φως του ήλιου και άλλες πηγές θερμότητας, περίπου 20°C, 50% υγρασία |
Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %) | Ναι |
SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 % | Ναι |
Δεν περιέχει χλωριωμένες παραφίνες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά | Ναι |