Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία σήμανσης δαπέδου

Κολλητική ταινία σήμανσης δαπέδου
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔ.ΚΙΤΡ.50ΜΜΧ33Μ

Αρ. είδους 0899615031

EAN 4045989445851

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλητική ταινία σήμανσης δαπέδου

Αρ. είδους 0899615031
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
Χρώμα

Κίτρινο

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Αυτοκόλλητη βάση

Κόλλα από φυσικό καουτσούκ

Μήκος

33 m

Πλάτος

50 mm

Πάχος

0,153 mm

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 23°C και σχετική υγρασία 55%

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σετ πλαστικής ξύστρας 2 τεμάχια

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΥΣΤΡΕΣ 2ΤΕΜ.

Για προσεκτική αφαίρεση αυτοκόλλητων, ετικετών και βρομιάς.
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό για βιομηχανική χρήση

ΣΠΡΕΪ INDUSTRY CLEANER 500ML-NSF

Ειδικό καθαριστικό υψηλής ποιότητας για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και αυτοκόλλητων μεμβρανών καθώς και επίμονης βρομιάς. Με πιστοποίηση NSF
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες