Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υφασμάτινη ταινία για βαφή

Υφασμάτινη ταινία κάλυψης για βαφή
ΥΦΑΣΜΑΤ.ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤ. 50Χ25ΜΜ

Αρ. είδους 0992400350

EAN 4050382470454

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υφασμάτινη ταινία για βαφή

Αρ. είδους 0992400350

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 24 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτική υφασμάτινη κολλητική ταινία με πολύ υψηλή αρχική και τελική πρόσφυση για εργασίες μεσοπρόθεσμης κάλυψης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες χάρη στην επικάλυψη PE και το συγκολλητικό από καουτσούκ με σταθεροποιημένη αντοχή στην ακτινοβολία UV.

Πολύ υψηλή ποιότητα και ειδικό ανθεκτικό ύφασμα


  • Η ταινία παρέχει βέλτιστη προστασία των επιφανειών από ζημιές, π.χ. κατά την εκτέλεση εργασιών με μυστρί

  • Εξαιρετική διαστατική σταθερότητα, δεν σχίζεται ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες

  • Σχίζεται απόλυτα ελεγχόμενα με το χέρι σε εγκάρσια και διαμήκη κατεύθυνση


Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες χάρη στην επικάλυψη PE και το συγκολλητικό από καουτσούκ με σταθεροποιημένη αντοχή στην ακτινοβολία UV


Η εμπειρία δείχνει ότι η ταινία αποκολλάται από όλες σχεδόν τις επιφάνειες εντός 3 εβδομάδων το πολύ, χωρίς να αφήνει υπολείμματα



Πολύ υψηλός βαθμός αρχικής και τελικής συγκόλλησης


  • Η ταινία επικολλάται επίσης με ασφάλεια σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -5 °C

  • Εξαιρετική προσκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες που απαντώνται στον κατασκευαστικό τομέα, π.χ. σοβάς, ξύλο, μέταλλο, πέτρα
Ανακοίνωση
  • Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με καθαριστικά που περιέχουν βενζόλιο ή άλλες ουσίες που διαλύουν τα συγκολλητικά υλικά. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε πολύ ζεστές επιφάνειες.

  • Για εξασφαλισμένη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα, η μέγιστη διάρκεια χρήσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3 εβδομάδες. Ο μέγιστος χρόνος συγκόλλησης ποικίλλει ανάλογα με την έκθεση στο ηλιακό φως και την εποχή.

  • Η επιφανειακή θερμοκρασία των μετάλλων που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Για χρήση σε χαλκό ή ανοξείδωτο χάλυβα απαιτείται δοκιμή για μια περίοδο 48 ωρών!

  • Τα υποστρώματα από σκυρόδεμα, μη φινιρισμένο σκυρόδεμα και κονίαμα απορροφούν το λάδι από το συγκολλητικό και υπάρχει πιθανότητα συσσώρευσης των συστατικών του συγκολλητικού στους πόρους. Αυτό το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο όταν υπάρχει υποδαπέδια θέρμανση! Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση!

  • Μην καλύπτετε για χρόνο μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο τα προφίλ παραθύρων και ρολών παντζουριών από PVC. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε και εφαρμόστε ξανά το υλικό κάλυψης!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για την προστασία επιφανειών κατά τη βαφή και το σοβάτισμα σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Για τη στερέωση και τη συγκόλληση υλικών κάλυψης, όπως μεμβράνες και χάρτινα πλέγματα και για την εφαρμογή θερμομονώσεων. Για προστασία π.χ. προφίλ παραθύρων από τους λεκέδες που προκαλούνται από υλικά βαφής και από τα γρατσουνίσματα που προκαλούνται από κονιάματα και εργαλεία.

  • Προϊόν κατάλληλο για συνηθισμένες επιφάνειες, όπως ακάλυπτα και βαμμένα μέταλλα, σκληρό PVC, ξύλο, γύψος, σοβάς, σκυρόδεμα, μη φινιρισμένο σκυρόδεμα και υποστρώματα από κονίαμα. Δεν είναι κατάλληλο για ανοδιωμένα μέταλλα, φυσική πέτρα, μάρμαρο, για ξύλο με ανοιχτούς πόρους, μη στεγανοποιημένο, λαδωμένο ή κερωμένο και για πλαστικά που περιέχουν πρόσθετα αποσκλήρυνσης, π.χ. μαλακό PVC, PP, PE κ.λπ.
Οδηγίες

Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι τελείως στεγνές, σταθερές και απαλλαγμένες από σκόνη, γράσα και λάδια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που έχουν καταπονηθεί από τις καιρικές συνθήκες ή έχουν υποστεί ζημιά. Η τελική στρώση πρέπει να προσκολλάται καλά στην επιφάνεια.

Υλικό υποστήριξης

Ύφασμα με επικάλυψη ΡΕ

Αυτοκόλλητη βάση

Κόλλα από φυσικό καουτσούκ

Χρώμα

Μπλε (βασικό υλικό)

Μήκος

25 m

Πλάτος

50 mm

Πάχος κολλητικής ταινίας

0,30 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-15 to 50 °C

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

7 N

Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες

12 % / σύμφωνα με το DIN EN 14410

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

3 εβδομάδες, εξωτερικές καιρικές συνθήκες

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

15 Month / στους 20°C και υγρασία 50%

Αντίσταση σε

Καιρός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες