Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία

Κολλητική ταινία, 0,19 mm
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ 50ΜΜΧ20Μ

Αρ. είδους 0874100050

EAN 4024835820790

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλητική ταινία

Αρ. είδους 0874100050
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
Για τη συγκόλληση κομμένων επιφανειών μόνωσης σωλήνων. Για τη στεγανοποίηση αγωγών εξαερισμού και αγωγών μονάδων κλιματισμού. Για δημιουργία δέσμης και προστασία.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό υποστήριξης

PVC

Αυτοκόλλητη βάση

Φυσικό καουτσούκ

Πάχος

0,20 mm

Χρώμα

Ασημί χρώμα

Πλάτος

50 mm

Μήκος

20 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-5 to 60 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

250 %

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

αποθηκευτικός χώρος που είναι στεγνός, χωρίς σκόνη, προστατεύεται από το φως του ήλιου και άλλες πηγές θερμότητας, περίπου 20°C, 50% υγρασία

Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %)

Ναι

SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 %

Ναι

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες