Πλήρως χαλύβδινος βιδωτός σφιγκτήρας με λαβή σχήματος T
Βιδωτός σφιγκτ., χάλυβας, λαβή σχ. T, βαριά χρήση
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ ΛΑΒΗ Τ 500X120MM
Αρ. είδους 071467550
EAN 4045989013807
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προσαρμόζεται στο τεμάχιο εργασίας
- Εξαιρετικά εύχρηστος βιδωτός σφιγκτήρας με απλό χειρισμό
- Υψηλή ροπή σύσφιγξης με τη στιβαρή και εύχρηστη λαβή σχήματος T
- Η μετακινούμενη ειδική πλάκα πίεσης περιστρέφεται κατά 35° για βέλτιστη προσαρμογή στο υλικό
Ισχυρή και ανθεκτική
- Το προϊόν διατίθεται σε διάφορα πλάτη σύσφιγξης, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
- Η στιβαρή λαβή σχήματος Τ, το ενισχυμένο σύστημα ολίσθησης, ο σταθερός βραχίονας στερέωσης και η άτρακτος με εξελασμένο, σκληρυμένο και βαμμένο τραπεζοειδές σπείρωμα εξασφαλίζουν μέγιστο αποτέλεσμα δράσης
- Τα υλικά υψηλής ποιότητας και η απλή σχεδίαση χαρίζουν εξαιρετική αντοχή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 500 mm |
Προεξοχή (L1) | 120 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 30 mm |
Πάχος προφίλ (L2) | 15 mm |