Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετικό χιτώνιο

Συνδετικό χιτώνιο, στάνταρ, κεντρικό στοπ
ΦΙΣΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 50,0SMM

Αρ. είδους 0967300050
EAN 4011231887601
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετικό χιτώνιο

Αρ. είδους 0967300050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπικός (παρόμοιος με DIN)
  • Με κεντρικό στοπ
Ανακοίνωση

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχει το τοποθετημένο καλώδιο (δοκιμάζοντας να το αφαιρέσει με τράβηγμα, εάν χρειάζεται).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στρογγυλούς πολύκλωνους αγωγούς , π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 2 και 5


Για στρογγυλά πρεσαριστά καλώδια με τμηματικά σχηματισμένη διατομή

Διατομή σύρματος

50 mm²

Μήκος (l)

48 mm

Διάμετρος (d)

10,2 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

125 °C

Υλικό

Ηλεκτρολυτικός χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες