Προστατευτικό για το ταμπλό
Προστατευτικό για το ταμπλό
ΣΠΡΕΪ ΦΡΟΝΤ.ΠΛΑΣΤ.ΜΕΡ.ΕΣ.ΟΧΗΜ.500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα καρναουβικά κεριά υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με το λάδι jojoba παρέχουν βέλτιστη φροντίδα
- Φρεσκάρει τα χρώματα και τους προσδίδει γυαλιστερό σατινέ φινίρισμα
- Τα πλαστικά διατηρούν την ελαστικότητά τους. Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος
- Φροντίζει την εμφάνιση, χαρίζει όψη "σαν καινούργιο" (εμφάνιση καινούργιου οχήματος)
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Τα προκαθορισμένα σημεία ανοίγματος του αερόσακου (συνοδηγού) δεν επηρεάζονται.
Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Προστατεύει από τη γήρανση και δεν αφήνει το υλικό να γίνει εύθρυπτο
- Δεν ξεθωριάζει το ταμπλό
Αντιστατικό
Απαλλάσσει από το συνεχές ξεσκόνισμα
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα ή οργανικούς διαλύτες.
Γρήγορος διαχωρισμός σε ακάθαρτο νερό σύμφωνα με το γερμανικό οικολογικό πρότυπο, δοκιμή B 5105.
Βιοδιασπασιμότητα> 95%
Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη
Δεν περιέχει φωσφορικές ενώσεις, οργανικούς διαλύτες ή AOX, είναι βιοδιασπώμενο κατά > 95 %, τιμή pH: περίπου 5,5, δεν περιέχει σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνιστάται ο εκ των προτέρων καθαρισμός της επιφάνειας με Active Clean. Ψεκάστε το προστατευτικό για το ταμπλό σε ένα καθαρό, στεγνό πανί και εφαρμόστε το στα εξαρτήματα που θέλετε. Προστατεύει από τον παγετό.
Χημική βάση | Γαλάκτωμα κεριού, υδατικής βάσης |
Οσμή/άρωμα | Φρουτώδες |
Χρώμα | Μπεζ |
Τιμή pH | 5,7 |
Πυκνότητα | 0,992 g/cm³ |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Δοχείο | Φιάλη σπρέι |
Περιεχόμενα | 500 ml |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!