Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι γράσου σιλικόνης

Σπρέι γράσου σιλικόνης
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 500ML

Αρ. είδους 0893223

EAN 4045989598625

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι γράσου σιλικόνης

Αρ. είδους 0893223
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
Υαλώδες, διαφανές, εξαιρετικά λιπαντικό και μονωτικό γράσο σιλικόνης που εκτοπίζει το νερό
  • Καλή προστασία από τη διάβρωση και την υγρασία χάρη στην εξαιρετική δράση απώθησης του νερού

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ολίσθησης και λίπανσης σε όλα σχεδόν τα υλικά φορέα

  • Πολύ υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής αντίστασης

  • Εξαιρετικό μονωτικό αποτέλεσμα

  • Χωρίς οξέα και ρητίνες

  • Χρώμα: Διαφανές όταν ψεκάζεται, απομένει μια θολή υαλώδης μεμβράνη μόλις στεγνώσει

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για τη λίπανση πίρων σε πόρτες, ραγών ολίσθησης, μεντεσέδων σε πόρτες και έπιπλα, συρταριών, πλαστικών οδηγών ολίσθησης οροφών και καθισμάτων κ.λπ. Κατάλληλο επίσης για τη λίπανση διακοπτών, ηλεκτρικών καλωδιώσεων και ευαίσθητων εξαρτημάτων για την προστασία τους από την υγρασία και τη διάβρωση.

Οδηγίες

Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση στην επιφάνεια εφαρμογής και αφήστε να εξατμιστεί ο διαλύτης.

Χημική βάση

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο

Χρώμα

Διαφανές, ημιδιαφανές, αδιαφανές

Περιεχόμενα

500 ml

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Πυκνότητα

0,895 g/cm³

Πυκνότητα/συνθήκες

0,895 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Βάρος περιεχομένου

324,4 g

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες