Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό εσωτερικού χώρου

Καθαριστικό εσωτερικού χώρου
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ.500ML

Αρ. είδους 0893033

EAN 4045989911462

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό εσωτερικού χώρου

Αρ. είδους 0893033
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
Ειδικός αφρός καθαρισμού με αντιστατικό πρόσθετο για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος
  • Καθαρίζει όλα τα βαμμένα και πλαστικά εξαρτήματα, τις γυάλινες επιφάνειες και την ταπετσαρία. Αφαιρεί τις οσμές νικοτίνης και αφήνει μια ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας στο εσωτερικό.

  • Το αντιστατικό συγκολλητικό παρέχει προσωρινή προστασία από τη σκόνη στην επιφάνεια για καθαριότητα διαρκείας στο εσωτερικό του οχήματος.

  • Αφαιρεί αποτελεσματικά την επίμονη βρομιά, ακόμα και σε κατακόρυφες και κεκλιμένες επιφάνειες.

  • Χωρίς σιλικόνη
Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες. Ψεκάστε το καθαριστικό εσωτερικού χώρου σε ένα καθαρό πανί και σκουπίστε τις επιφάνειες που θέλετε να καθαρίσετε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Για βέλτιστο άφρισμα, ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση.


Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών πριν από τη χρήση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ταμπλό, προμετωπίδες, διακοσμητικές επενδύσεις στις πόρτες, ταπετσαρίες καθισμάτων, πλάτες καθισμάτων, αλεξήλια, κονσόλα.

Περιεχόμενα

0,5 l

Δοχείο

Σπρέι

Οσμή/άρωμα

Ροδακινί

Χρώμα

Διαφανές

Χημική βάση

Νερό και οινόπνευμα

Τιμή pH

9,5

Πυκνότητα/συνθήκες

0,9 g/cm³ / στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-60 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες