Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι σιλικόνης

Σπρέι σιλικόνης
ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛ.ΧΡΗΣ.ΜΟΤΟ 500ML

Αρ. είδους 08930155

EAN 4045727983942

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι σιλικόνης

Αρ. είδους 08930155
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
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
  • Τα πλαστικά εξαρτήματα διατηρούν ένα έντονα γυαλιστερό φινίρισμα και δεν γίνονται εύθραυστα

  • Τα εξαρτήματα από καουτσούκ προστατεύονται, δεν γίνονται εύθραυστα, δεν παγώνουν και δεν κολλάνε

  • Εμποτισμένες αναδιπλούμενες οροφές και κουκούλες

  • Αντιστατική δράση (απώθηση της σκόνης)

  • Προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία

  • Οι ράγες συρόμενων οροφών και καθισμάτων, οι τυλικτήρες ζωνών ασφαλείας κ.λπ. λειτουργούν ομαλά

  • Εμποδίζει τα τριξίματα μεταξύ ανόμοιων υλικών, π.χ. μέταλλο/πλαστικό κ.λπ.

  • Χρησιμεύει ως βοήθημα τοποθέτησης, π.χ. σε συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων

  • Δεν αφήνει κηλίδες
Ανακοίνωση

Ακατάλληλο προϊόν για τη λίπανση κατασκευών όπου υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για προφυλακτήρες, προστατευτικές λωρίδες, πλαστικές ράγες και οδηγούς, λάστιχα θυρών και στεγανοποίησης, ελαστικές μανσέτες και λάστιχα ποτίσματος.

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Σπρέι

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Λάδι σιλικόνης

Πυκνότητα/συνθήκες

0,742 g/ml / στους 20°C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 200 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες