Κερί κοιλοτήτων
Κερί κοιλοτήτων
ΣΠΡΕΪ ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤ.ΚΟΙΛΟΤΗΤ.ΔΙΑΦ.500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή ικανότητα ερπυσμού και πολύ καλή διείσδυση, προστατεύει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο δυσπρόσιτες πτυχές
- Εκτοπίζει το νερό, διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία
- Υψηλή αντοχή στη θερμότητα και επαρκής ευκαμψία στο ψύχος
Η θερμοκρασία του υλικού πρέπει να είναι +18 °C έως +30 °C. Συνιστώμενο πάχος στρώσης: 2-3 περάσματα με ψεκασμό. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει το ακροφύσιο.
Σε κλασικά αυτοκίνητα, συνιστούμε δύο εφαρμογές.
Αερίστε καλά τις κοιλότητες μετά από την εφαρμογή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μακροχρόνια προστασία περιοχών σε κοιλότητες του αμαξώματος οχημάτων που είναι επιρρεπείς στη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για την επακόλουθη επεξεργασία υπαρχουσών στεγανοποιήσεων και για την αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά τις εργασίες επισκευής μετά από ατυχήματα.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση κεριού κοιλοτήτων χρησιμοποιώντας το πιστόλι εφαρμογής κεριού και το αντίστοιχο στέλεχος. Εφαρμόστε το σπρέι απευθείας ή χρησιμοποιώντας το στέλεχος, ανάλογα με την περιοχή χρήσης.
Περιεχόμενα | 500 ml |
Βάρος περιεχομένου | 450 g |
Χημική βάση | Κερί, πρόσθετα, διαλύτες |
Χρώμα | Διαφανές |
Πυκνότητα | 0,69 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 10°C έως 30°C |