Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος

Προστ. από χαλίκια και στεγαν. κάτω πλ. αμαξώμ.
ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΙΣΣΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΗ 500ML

Αρ. είδους 0892075250
EAN 4050641834256

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστατεύει από τα εκτινασσόμενα χαλίκια και στεγανοποιεί την κάτω πλευρά του αμαξώματος

Αρ. είδους 0892075250
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
Στεγανοποιητική ουσία με βάση το καουτσούκ που περιέχει διαλύτες, δυνατότητα βαφής
  • Εξαιρετική προσκόλληση, γρήγορη δημιουργία μεμβράνης

  • Ανθεκτικό στα γδαρσίματα

  • Μπορεί να βαφτεί με πολλές τελικές βαφές 1 και 2 συστατικών που κυκλοφορούν στο εμπόριο που αραιώνονται με διαλύτες ή με νερό

  • Κατάλληλο για σύντομη ξήρανση σε φούρνο στους 40 °C έως 60 °C

  • Λειαίνεται πολύ εύκολα όταν στεγνώσει πλήρως


Συμβουλή για επαγγελματίες


  • Δυνατότητα ψεκασμού πολλών κατασκευών με αλλαγή της απόστασης ή της πίεσης

  • Το χρώμα θα γίνει πιο σκούρο, εάν το αναμείξετε με διαφανές βερνίκι
Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Δεν πρέπει να αραιώνεται ή να αναμιγνύεται με νερό ή βαφή. Το προϊόν μπορεί να βαφεί εντός 24 ωρών. Η βαφή του μπορεί να γίνει μόνο αφού τριφτεί και καθαριστεί.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για επισκευή και αποκατάσταση της αρχικής κατασκευής και για προστασία από πέτρες και διάβρωση σε όλες τις εμφανείς περιοχές, π.χ. εμπρός και πίσω ποδιές, πλευρικά μέλη, προφυλακτήρες και σασί σε αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση ως υλικό καταστολής του θορύβου σε θόλους τροχών και σασί.

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά και σκόνη. Ψεκάστε μια πολύ λεπτή πρώτη στρώση για βελτιωμένη πρόσφυση και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 3 λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την επόμενη στρώση. Πρέπει να αφήνετε κάθε ενδιάμεση στρώση να στεγνώσει. Πίεση λειτουργίας: 2-4 bar. Βέλτιστη απόσταση ψεκασμού: 30 cm. Τα βέλτιστα αποτελέσματα ψεκασμού επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία επεξεργασίας 15-25 °C.

Χημική βάση

Φυσικό καουτσούκ

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

417 g

Χρώμα

Μαύρο

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού

20-30 cm

Είναι δυνατή η επικάλυψη με βερνίκι μετά

0,5 h

Χρόνος στεγνώματος/συνθήκες

1,5 h / στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος

στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Πυκνότητα/συνθήκες

0,83 g/cm³ / στους 20°C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

36 Month / Στους 5°C έως 35°C

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

Στους 5°C έως 35°C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από χαλίκια και στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος, τα οποία περιέχουν διαλύτες

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ UBS

Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από θραύσματα πέτρας και υποδαπέδιας προστασίας που περιέχουν διαλύτες.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες