Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό σε σπρέι

Συγκολλητικό σε σπρέι
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 500ML

Αρ. είδους 0890100055

EAN 4050641079169

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητικό σε σπρέι

Αρ. είδους 0890100055
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
Γρήγορο στέγνωμα κατά τις συγκολλήσεις επαφής και συναρμολόγησης σε όλα τα ελαφριά υλικά

Μόνιμη σταθερή συγκράτηση σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές



Γρήγορο στέγνωμα


  • Χάρη στη γρήγορη σκλήρυνση, το υλικό μπορεί να δεχθεί φορτία ή επεξεργασία μετά από σύντομο χρονικό διάστημα

  • Δεν διαποτίζει τα υλικά


Ρυθμιζόμενο στόμιο ψεκασμού


Ιδανικό για χρήση σε εξαιρετικά μεγάλο εύρος εργασιακών περιστάσεων



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Όταν γίνεται συγκόλληση σκληρού αφρώδους υλικού/φελιζόλ, η κόλλα πρέπει να εφαρμόζεται πρώτα σε μια μικρή κατάλληλη περιοχή για να ελεγχθεί η συμβατότητα, ανάλογα με τον τύπο του σκληρού αφρώδους υλικού. Περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά για να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές ή σχηματισμό κρατήρων.

  • Προσοχή: Ακατάλληλο για τη συγκόλληση μαλακού PVC, μεμβρανών PVC και άκρων μοριοσανίδων. Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικά κατάλληλο για την αυτοκινητοβιομηχανία, συνεργεία αντιπροσωπειών, για την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και συστημάτων εξαερισμού, κατασκευές μοντέλων και βιομηχανικούς χώρους. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κόλλα επαφής και συναρμολόγησης.

Οδηγίες

Τα τμήματα που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε και τις δύο επιφάνειες προς κόλληση από απόσταση περ. 20-25 cm ώστε να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη, λεπτή μεμβράνη και πιέστε μαζί μετά από ένα χρόνο αρχικού στεγνώματος 5-10 λεπτών. Ψεκάστε τις απορροφητικές επιφάνειες μέχρι να κορεστούν.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Χρώμα

Μπεζ

Πυκνότητα

0,728 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to +60 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-41 °C

Δοχείο

Σπρέι

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

360 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Υλικό αφαίρεσης σιλικόνης

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1L

Για τον επαγγελματικό καθαρισμό και απολίπανση πριν από την εκτέλεση εργασιών κόλλησης και βερνικώματος
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες