Ισχυρό καθαριστικό συγκροτημάτων
Ισχυρό καθαριστικό συγκροτημάτων
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ.500ML-NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή απόδοση καθαρισμού
Ιδανικό για την αφαίρεση ελαιώδους, λιπαρής, καπνώδους και ελαφρώς ρητινοποιημένης βρομιάς
Σύντομος χρόνος στεγνώματος
- Γρήγορος καθαρισμός χωρίς υπολείμματα
- Σύντομος χρόνος διακοπής λειτουργίας των εξαρτημάτων που καθαρίζονται
- Δεν απαιτείται δεύτερη εφαρμογή
Καλή συμβατότητα υλικού
- Οι στεγανοποιήσεις από FKM και πολυμερή δεν φουσκώνουν.
- Δεν προκαλεί διάβρωση στις μεταλλικές επιφάνειες, όπως σίδηρο, χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, ορείχαλκο
Κεφαλή ψεκασμού ευθείας δέσμης
Στοχευμένος και αποτελεσματικός καθαρισμός ακάθαρτων εξαρτημάτων
Δεν περιέχει ακετόνη, AOX και σιλικόνη
Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.
Καταχώρηση NSF K1 (αρ.: 150705, 150706), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του USDA K1.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τον καθαρισμό περιβλημάτων κινητήρων και κιβωτίων μετάδοσης κίνησης, συστημάτων πέδησης, οχημάτων, μηχανημάτων και μονάδων συμπλέκτη κατά τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και συναρμολόγησης.
Ψεκάστε στην επιφάνεια που θα καθαριστεί και κατόπιν σκουπίστε καλά με ένα καθαρό πανί καθαρισμού.
Περιεχόμενα | 0,5 l |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Διαφανές |
Χημική βάση | Νάφθα |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,71 g/cm³ / στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -18 °C |
Χωρίς ακετόνη | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!