Στόκος εγκατάστασης
Στόκος εγκατάστασης
ΣΤΟΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΣ 500G
Αρ. είδους 0892756
EAN 4058794355765
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πορώδη υποστρώματα (π.χ. μάρμαρο)
- Σχηματίστε ένα κορδόνι με το στεγανοποιητικό, τροφοδοτήστε το στην καθαρή και στεγνή ένωση και πιέστε το με δύναμη για να μπει στη θέση του.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για όλους τους τύπους αποχετευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την εγκατάσταση εξαρτημάτων σύνδεσης σε νιπτήρες και μπανιέρες
Δοχείο | Κυλινδρικό δοχείο |
Βάρος περιεχομένου | 500 g |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 100 °C |
SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 % | Ναι |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %) | Ναι |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Δεν περιέχει κάδμιο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει ενώσεις εξασθενούς χρωμίου (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει αλογόνα (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά | Ναι |