Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα ταχείας πήξης

Κόλλα ταχείας πήξης
ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 500G

Αρ. είδους 0892100111

EAN 4053479040813

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα ταχείας πήξης

Αρ. είδους 0892100111
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
Κόλλα ταχείας πήξης γενικής χρήσης, για τη συγκόλληση όλων των τύπων ξύλων
  • Μικρός χρόνος πήξης

  • Υψηλή αρχική αντοχή

  • Διαφανής όταν στεγνώνει

Συμμορφώνεται με την κατηγορία αντοχής σε μηχανική καταπόνηση D2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN 204 για συγκολλήσεις με κόλλα σε εσωτερικούς χώρους και περιστασιακή σύντομη έκθεση σε απορροή νερού ή σε υγροποιημένους υδρατμούς.

Ανακοίνωση

Ο χρόνος επεξεργασίας, η πίεση και ο χρόνος άσκησης της πίεσης εξαρτώνται από το υλικό, την υγρασία, τη θερμοκρασία και την ποσότητα εφαρμογής.


  • Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 20 °C, απαιτείται μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας

  • Εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 °C, η πίεση θα είναι μικρότερη και ο χρόνος επεξεργασίας θα είναι συντομότερος

Συμμορφώνεται με την κατηγορία αντοχής σε μηχανική καταπόνηση D2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN 204 για συγκολλήσεις με κόλλα σε εσωτερικούς χώρους και περιστασιακή σύντομη έκθεση σε απορροή νερού ή σε υγροποιημένους υδρατμούς.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Συγκόλληση εσωτερικών θυρών

  • Σκάλες και κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων σε εσωτερικούς χώρους

  • Επιφανειακή συγκόλληση φύλλων πολλαπλών στρώσεων

  • Χειροκίνητη συνένωση άκρων

  • Συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και τεμαχίων ξύλου

  • Συγκολλήσεις αρμών, περονών και καβιλιών σε μαλακό, σκληρό και εξωτικό ξύλο
Οδηγίες

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό από σκόνες και λιπαρές ουσίες καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους ρύπους. Η ιδανική υγρασία του ξύλου είναι μεταξύ 8 και 12%. Απλώστε ένα ομοιόμορφο στρώμα κόλλας στη μία πλευρά με πινέλο, σπάτουλα ή ρολό εφαρμογής κόλλας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φιάλη

Βάρος περιεχομένου

500 g

Χρώμα

Λευκό

Χημική βάση

Διασπορά οξικού πολυβινυλίου

Τιμή pH

5

Ιξώδες

10500 mPas

Συνθήκες ιξώδους

Brookfield

Πυκνότητα

1,09 g/cm³

Ελάχ. αναλογία στερεών

53 %

Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης

7 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

70 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας

15 to 20 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου

8-12 %

Ελάχ. υγρασία ξύλου

8 %

Μέγ. υγρασία ξύλου

12 %

Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος

5-10 min

Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος

στους 20°C και 150 g/m²

Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος

0,7 N/mm²

Ελάχιστος χρόνος πίεσης*
Για συγκολλήσεις συναρμολόγησης στους 20°C Από 12 λεπτά
Για συγκόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου στους 20°C Από 12 λεπτά
Για συγκολλήσεις επιφανειών στους 20°C Από 15 λεπτά
στους 50°C Από 10 λεπτά
στους 70°C Από 5 λεπτά
Για συγκόλληση καπλαμάδων στους 20°C 5-10 λεπτά
στους 50°C 3-10 λεπτά
στους 80°C 1-5 λεπτά
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες