Ανισόπαχο γαλλικό κλειδί μετρικού τύπου, ίσιο σχήμα
Ανισόπαχο γαλλικό κλειδί
(ΕΠ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 50ΜΜ
Αρ. είδους 071527 50
EAN 4011231733977
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 133
- Υλικό: Ειδικός σφυρήλατος χάλυβας με μεγάλη αντοχή σε κρούση
- Επιφάνεια: Γκρι χάλυβα
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντό, δυνατό στέλεχος και ανισόπαχο άκρο για τις πιο απαιτητικές εργασίες
- Κλίση κεφαλής 15°
Φύλλα δεδομένων(X)
Μεταφορά φορτίων, μηχανήματα κατασκευής, εργαστήρια, ναυπηγεία, βαριά βιομηχανία, μεταλλεία και σιδηρόδρομοι
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 50 mm |
Μήκος (L) | 275 mm |
Πάχος σιαγόνας (a) | 21 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 105 mm |