Κρουστικό τρυπάνι Για μεγάλα κρουστικά δράπανα με υψηλή ενέργεια κρούσης
Καροτιέρα
ΚΟΡΟΝΑ ΚΡΟΥΣ.ΔΙΑΤΡ.ΜΑΧ Φ50ΜΜ
Αρ. είδους 063200050
EAN 4024835357609
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής σύνδεση προσαρμογέα/τρυπανιού χάρη στην ειδική σύνδεση με σπείρωμα
- Το ενεργό τρυπάνι κεντραρίσματος παραμένει στο δράπανο κατά τη διάρκεια της διάτρησης και βοηθά στη διαδικασία
- Ελάσματα κοπής από καρβίδιο του βολφραμίου
- Μήκους σώματος τρυπανιού 80 mm για βελτιωμένο έλεγχο κατεύθυνσης
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στην ασύμμετρη διευθέτηση των δοντιών
- Μειωμένη τριβή και καλύτερη μεταφορά της σκόνης από τη διάτρηση χάρη στον πρωτοποριακό μηχανισμό απομάκρυνσης της σκόνης διάτρησης
- Αλλαγή του τρυπανιού κεντραρίσματος χωρίς ειδικά εργαλεία
- Το προϊόν παρέχεται πλήρες μαζί με τρυπάνι κεντραρίσματος
Να χρησιμοποιείται μόνο σε δράπανα με σύνδεσμο ασφαλείας και επιπλέον λαβή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικές και τεχνητές πέτρες.
Διάμετρος (Ø) | 50 mm |
Βάθος διάτρησης | 80 mm |
Αριθμός δοντιών | 6 Stck(pcs) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!