Κολλητική ταινία συναρμολόγησης για περίπτερα εκθέσεων
Κολλητική ταινία
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΝ 50ΜΜ-25Μ
Αρ. είδους 0894605
EAN 4024835942966
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
Η ανοικτή όψη της κολλητικής ταινίας εξασφαλίζει την αφαίρεση από την επιφάνεια χωρίς υπολείμματα (συνιστώμενη χρονική περίοδος συγκόλλησης: 2-3 εβδομάδες).
Εξαιρετική πρόσφυση στην καλυμμένη όψη
Η όψη που είναι καλυμμένη με χαρτί σιλικόνης εξασφαλίζει μόνιμη προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες που απαντώνται στον κατασκευαστικό κλάδο (π.χ. πέτρα, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί κ.λπ.).
Δυνατότητα αφαίρεσης με το χέρι
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή της ταινίας.
Σε περίπτωση συνένωσης επιφανειών και πλαστικών που περιέχουν πρόσθετα αποσκλήρυνσης, αυτά τα πρόσθετα μπορεί να αλλοιώσουν το στρώμα συγκολλητικού υλικού, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η αντοχή του.
| Πίνακας υλικών φορέα για κολλητικές ταινίες διπλής όψης | ||||||
| Κολλητική ταινία διπλής όψης Multi Tack | Κολλητική ταινία διπλής όψης | Κολλητική ταινία διπλής όψης MULTI | Κολλητική ταινία διπλής όψης STRONG | Κολλητική ταινία για κατασκευή περιπτέρων σε εμπορικές εκθέσεις | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Ασφαλτικά υποστρώματα | - | - | - | - | - | |
| Σιλικόνη | - | - | - | - | - | |
| Πλαστικά | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Πολυανθρακικό υλικό (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Πολυαιθυλένιο (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Πολυπροπυλένιο (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Μέταλλο/ξύλο | Αλουμίνιο (ανοδιωμένο) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Αλουμίνιο (βαμμένο) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Χάλυβας | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Οξιά | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Άλλο | Γυαλί | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Περιορισμένη πρόσφυση ⎷2 = Μέτρια πρόσφυση ⎷3 = Καλή πρόσφυση ⎷4 = Πολύ καλή πρόσφυση ⎷5 = Εξαιρετική πρόσφυση - = Καμία πρόσφυση | ||||||
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τοποθέτηση μοκέτας σε περίπτερα εμπορικών εκθέσεων. Άλλες εφαρμογές στις οποίες το υλικό προς συνένωση πρέπει να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη. Για να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο υλικό που θα συγκολληθεί.
Η ανοικτή όψη (λιγότερο ισχυρή πρόσφυση) προσκολλάται στο δάπεδο του χώρου της εμπορικής έκθεσης. Η μοκέτα που διαστρώνεται εφαρμόζει στην καλυμμένη όψη (ισχυρότερης πρόσφυσης). Αυτό εξασφαλίζει τη σωστή προσκόλληση της ταινίας στη μοκέτα, η οποία μπορεί έπειτα να αφαιρεθεί ξανά από το δάπεδο στο τέλος της εμπορικής έκθεσης χωρίς να αφήσει κανένα υπόλειμμα.
Αυτοκόλλητη βάση | Συνθετικό φυσικό καουτσούκ |
Υλικό υποστήριξης | Ύφασμα ρεγιόν |
Χρώμα | Λευκό (βασικό υλικό) |
Πλάτος ρολού | 50 mm |
Μήκος ρολού | 25 m |
Πάχος | 340 µm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 15 to 30 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -10 to 50 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
Αντοχή στην υγρασία | Ναι |
Κολλητική δύναμη στην ανοιχτή μονάδα (ανά μονάδα μήκους) | 12 N/mm |
Κολλητική δύναμη καλυμμένης πλευράς (ανά μονάδα μήκους) | 22 N/mm |
Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 18 Month / στεγνός και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50% |