Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμόμετρο γενικής χρήσης

Θερμόμετρο σκυροδέματος
ΨΗΦ.ΘΕΡΜΟΜΕΤΡ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤ(-50 +150C)

Αρ. είδους 0993997049

EAN 4038898280323

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμόμετρο γενικής χρήσης

Αρ. είδους 0993997049
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
Γενική χρήση στη βιομηχανία, στην έρευνα, σε εργαστήρια και στη βιομηχανία τροφίμων
  • Υψηλή ακρίβεια

  • Δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας από Κελσίου σε Φαρενάιτ

  • Λειτουργία διατήρησης της ένδειξης

  • Ανάλυση: 0,1° μεταξύ -19,9° και 199,9°, διαφορετικά 1°

  • Ακρίβεια: ±1 °C (2 °F) στους -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), διαφορετικά περισσότερο από ±2 °C (±4 °F)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης θερμοκρασίας

-50 to 200 °C

Πλάτος

35 mm

Μήκος

140 mm

Μήκος ανιχνευτή

120 mm

Ονομασία μπαταρίας

LR754

Αυτόματη απενεργοποίηση

15min

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

44,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Κατσαβίδι με εγκοπή, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος

Κατσαβίδι με εγκοπή, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος

Aκρυλικό Στεγανοποιητικό Εσωτερικών Χώρων  Standard Line

Aκρυλικό Στεγανοποιητικό Εσωτερικών Χώρων Standard Line

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση HDR 185 Power Plus

Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση HDR 185 Power Plus

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων

Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων

Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, δακτυλιοειδής ακροδέκτης Με μόνωση από PVC

Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, δακτυλιοειδής ακροδέκτης Με μόνωση από PVC

Στρογγυλός, εύκαμπτος προσαρμογέας Για εργαλείο επαναφοράς βαθουλωμάτων και PinPuller

Στρογγυλός, εύκαμπτος προσαρμογέας Για εργαλείο επαναφοράς βαθουλωμάτων και PinPuller