Γρύλος φορτίου συνεργείου βαρέος τύπου
Υδραυλικός καροτσόγρυλος βαριάς χρήσης
ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5Τ
Αρ. είδους 071554 313
EAN 4056807092829
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μέγιστη αντοχή
Χαλύβδινο πλαίσιο βαρέος τύπου για μέγιστη αντοχή
Εύκολη πρόσβαση στο σημείο ανύψωσης
Μακρύ πλαίσιο
Σύστημα ασφάλειας για προστασία από υπερφόρτωση
Γρήγορη τοποθέτηση και ανύψωση
Χάρη στο πρόσθετο πεντάλ χειρισμού
Εύκολη μετακίνηση
Υπερμεγέθη περιστροφικά ροδάκια
Φύλλα δεδομένων(X)
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 5 t |
Ελάχ. ύψος (A) | 150 mm |
Μέγ. ύψος (B) | 570 mm |
Πλάτος | 418 mm |
Μήκος | 1412 mm |
Ύψος | 150 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Χρώμα | Κόκκινο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 85,000 kg |