Πόντα πείρων, συλλογή 5 τεμάχια
Πόντα πείρων, συλλογή με λαβή 2 τμημάτων, 5 τμχ.
ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤΑΣ.5ΤΕΜ.ZEBRA
Αρ. είδους 071463 259
EAN 4045727813522
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή 2 τμημάτων
Ασφαλής συγκράτηση, ξεκούραστη εργασία
Προστασία από κραδασμούς
Η λαβή απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις κατά το κτύπημα
Προστασία από τις κρούσεις
Εμποδίζει την πρόκληση τραυματισμού στο χέρι
Κατασκευάζεται από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Σκληρότητα στο άκρο εργασίας 54 – 58 HRC
Σκληρότητα στην κεφαλή κρούσης 38 – 46 HRC
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 5 Stck(pcs) |
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ.Φ2MM L150MM ZEBRA
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ.Φ3MM L150MM ZEBRA
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ.Φ4MM L150MM ZEBRA
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ.Φ5MM L150MM ZEBRA
ΖΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤ.Φ6MM L150MM ZEBRA