Ένθετο σπειρώματος για αυτοκοχλιοτόμηση, με σχισμή κοπής
Ένθετο σπειρ. με εγκοπή κοπής, επιψευδ. χάλυβας
ΑΥΤΟΚΩΧΛΙΟΥΜΕΝΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤ Μ5
Αρ. είδους 0660301050
EAN 4062856397457
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για τη δημιουργία βιδωτών συνδέσεων υψηλής αντοχής, καθώς και άλλων συνδέσεων με σπείρωμα σε υλικά χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. χυτοσίδηρος, κράματα αλουμινίου, πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.
- Τα ένθετα βιδώνονται απλώς σε μια οπή που έχει διανοιχτεί ή χυτευτεί από πριν
- Η κοπή πραγματοποιείται από τις αιχμηρές ακμές και το διακοπτόμενο αρσενικό σπείρωμα
- Οι μπροστινές σπείρες είναι λοξοτμημένες για ευκολότερη κοπή και εισαγωγή
- Η σχισμή κοπής διατηρεί τα ένθετα σπειρώματος αγκυρωμένα ακόμα κι όταν υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί ή τινάγματα στο τεμάχιο εργασίας.
- Ψευδάργυρος χωρίς χρώμιο (VI), παχιά μεμβράνη αδρανοποίησης για καλή προστασία από τη διάβρωση (αντοχή στη διάβρωση με δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS (ώρες): 72 ώρες λευκή σκουριά/120 κόκκινη σκουριά)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Εφαρμογές σε ολόκληρο τον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών
- Ενίσχυση σπειρωμάτων σε εργαλεία χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. από χυτοσίδηρο, κράματα αλουμινίου, σε πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.
- Για την επισκευή τοπικά κατεστραμμένων σπειρωμάτων
- Συνήθεις εφαρμογές:
- Σε ελαφριά μέταλλα και μέταλλα με αντοχή έως 400 N/mm² περίπου
- Σε χυτοσίδηρο με σκληρότητα έως 220 HB περίπου
- Πλαστικό και πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα
(Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών στο αρχικό εξάρτημα, ειδικά κοντά στα άκρα.)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας, σκληρυμένο περίβλημα |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M5 |
Μήκος (L) | 10 mm |
Εξωτερική διάμετρος x βήμα (D) | 8 x 1 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 7,2-7,6 mm |