Εξαγωνικό κατσαβίδι με ένσφαιρη κεφαλή
Κατσαβίδι με σφαιρική κεφαλή, εξάγωνο
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ .ΣΦΑΙΡ.ΚΕΦΑΛΗ 5ΜΜ

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ένσφαιρη κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί υπό γωνία έως 25° για εύκολη πρόσβαση στη βίδα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή εξωτερική επιφάνεια για εύκολο άδραγμα
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με επίπεδες πλευρές για υψηλότερη ροπή απ' ότι με τις στρογγυλές λαβές, καθώς η λαβή εφαρμόζει καλύτερα στο χέρι και επιτρέπει τη μετάδοση μεγαλύτερης δύναμης
- Γρήγορη και εύκολη επιλογή του σωστού κατσαβιδιού χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο πλάτος της λαβής από πλευρά σε πλευρά
- Εξαιρετικά στιβαρή χάρη στο εξαγωνικό στέλεχος με επιχρωμιωμένη επιφάνεια και βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Εφαρμόζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βίδα χάρη στο άκρο Black Point
- Άκρο παρόμοιο με το DIN ΕΝ 2936
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μέγεθος άκρου | 5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |