Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Λάμα σέγας 2S, ξύλο
ΛΕΠΤΗ ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ 5ΤΕΜ.

Αρ. είδους 0608116112
EAN 4011231500029

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Αρ. είδους 0608116112
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
Λεπίδα σέγας υψηλής ποιότητας για υψηλές απαιτήσεις. Για κοπή π.χ. ξύλου και υλικών τύπου πλάκας
  • Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εργασίας

57 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

1,5-15 mm

Απόσταση δοντιών

1,3 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Κόντρα πλακέ, PVC

Κατάλληλη για

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Ινοσανίδα, Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, Μονωτικό υλικό

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος (L)

82 mm

Σχεδίαση

Ακονισμένοι και οδοντωτοί

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες