Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι Στρογγυλή κεφαλή, μυτερό άκρο

Διαστελλόμενο παξιμάδι με μυτερό αγκύριο
ΚΛΙΠ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΚΕΦΑΛΗ 5ΜΜ

Αρ. είδους 0500300027
EAN 4065746644464

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι Στρογγυλή κεφαλή, μυτερό άκρο

Αρ. είδους 0500300027

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες ST
  • Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας

  • Δεν μπορεί να συστραφεί

  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα

  • Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας

  • Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες.

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 5,0 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

10,00-10,00 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,50-1,50 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

20,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

16,00 mm

Συνολικό ύψος (B)

16,80 mm

Χρώμα

Άχρωμο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

N10621301, 1725489

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες