Μπιτόνι καυσίμου, 5 l
Μπιτόνι καυσίμου, 5 λίτρα
ΜΠΕΤΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5L ΜΕ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ
Αρ. είδους 0824010067
EAN 4046777045000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το υλικό βαρέος τύπου εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα (ουδέτερη συμπεριφορά όσον αφορά τις οσμές)
- Στόμιο για οχήματα ντίζελ ενσωματωμένο στο σώμα του μπιτονιού (μαύρο)
- Κόκκινο στόμιο εκροής για βενζίνη
- Κατάλληλο για E10
- Πιστοποιημένο κλείδωμα ασφαλείας, ασφαλές για τα παιδιά
Οι σωλήνες εκκένωσης είναι κατάλληλοι για οχήματα με μηχανισμό προστασίας από πλήρωση με λάθος καύσιμο, οπότε καλύπτουν όλες τις τρέχουσες απαιτήσεις.
Δοκιμή κατασκευής κατά TÜV
Από HD-PE με έγκριση UN σύμφωνα με τα ADR/GGVSEB για τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Από τις 1/6/2015, όλα τα μπιτόνια καυσίμου (UN/RKK) πρέπει να φέρουν ετικέτα επικολλημένη από τον τελικό χρήστη σύμφωνα με τον κανονισμό GHS/CLP.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Περιεχόμενα | 5 l |
Πλάτος | 147 mm |
Μήκος | 265 mm |
Ύψος | 247 mm |
Αντίσταση σε | Καύσιμο |