Τάπα κάλυψης, τύπος 5 Στενό σχήμα ελάτου
Τάπα κάλυψης, τύπος 5
ΚΛΙΠ REN.-PEUGEOT-CITROEN-ΜΑΥΡΟ-Φ8-T35
Αρ. είδους 0501106190
EAN 4061975564900
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου
Γρήγορη και εύκολη πρεσαριστή συναρμολόγηση
Εφαρμόζει καλά στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιού, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων
Διάμετρος κεφαλής (A) | 35 mm |
Ύψος κοπής (B) | 4 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 22,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 7703077225 |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 8 mm |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 7518N8 |