Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Λάμα σέγας 2S, ξύλο
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΟΨΗ 5ΤΕΜ. 69/4

Αρ. είδους 0608116113
EAN 4011231500036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Αρ. είδους 0608116113
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
Λεπίδα σέγας υψηλής ποιότητας για υψηλές απαιτήσεις. Για κοπή π.χ. ξύλου και υλικών τύπου πλάκας
  • Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εργασίας

69 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

5-50 mm

Απόσταση δοντιών

4,0 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, PVC

Κατάλληλη για

Κόντρα πλακέ, Κολλημένο ξύλο

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος (L)

100 mm

Σχεδίαση

Πίσω οδόντωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες