Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας πρόσδεσης με τυπική καστάνια

Ιμάντ. πρ. με καστάνια, διπλ. γάντζ, τυπ. καστ. GS
ΙΜΑΝΤΑΣ 5Τ ΔΙΠΛΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 50ΜΜΧ8Μ

Αρ. είδους 571391 205

EAN 4062856577200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ιμάντας πρόσδεσης με τυπική καστάνια

Αρ. είδους 571391 205
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
Ιμάντας πρόσδεσης δοκιμασμένος κατά GS με γάντζο δύο ακίδων
  • Καστάνια πίεσης

  • Χωρίς πρώιμη απόρριψη λόγω φθοράς χάρη στην εσωτερική ετικέτα

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2



Με έγκριση GS

Ανακοίνωση

Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100% ανεξίτηλοι. Η χρήση κάτω από συνεχή βροχή μπορεί να προκαλέσει μικρές κηλίδες.

Περιοχή εφαρμογής

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2



Με έγκριση GS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για πρόσδεση

  • Θετικό κλείδωμα

Σχεδίαση

Δύο τεμαχίων

Πλάτος

50 mm

Μήκος

8 m

Μήκος μοχλού (L)

231,5 mm

Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης

5 %

Μήκος σταθερού άκρου

0,5 m

Μήκος ασύνδετου άκρου

7,5 m

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση

5000 daN

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC κατά την απευθείας έλξη

2500 daN

Προ-φορτίο

300 daN

Δύναμη χειρός με καστάνια

50 daN

Πιστοποίηση προϊόντος

Πιστοποιημένη ασφάλεια GS

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Σχήμα του γάντζου

Γάντζος με διπλή μύτη

Εσωτερική ετικέτα

Ναι

Χρώμα

Κόκκινο

Πρότυπα

EN 12195-2

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες