Ιμάντας καστάνιας με καστάνια με μακρύ μοχλό
Ιμ. πρόσ. με καστ., διπλ. γάντζ., μακρ. μοχλ. κεφ.
ΙΜΑΝΤΑΣ 5Τ ΔΙΠΛ.ΚΑΣΤΑΝ.ΜΑΚ.ΛΑΒΗ 50ΜΜΧ10Μ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καστάνια τάνυσης
- Χωρίς πρώιμη απόρριψη ή φθορά χάρη στην εσωτερική ετικέτα
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Με έγκριση GS
Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί ιμάντα δεν είναι 100% ανεξίτηλοι. Η χρήση υπό συνεχή βροχή μπορεί να προκαλέσει ελαφρούς λεκέδες.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Με έγκριση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για πρόσδεση
- Θετικό κλείδωμα
![]() | |
Σχεδίαση | Δύο τεμαχίων |
Πλάτος | 50 mm |
Μήκος | 10 m |
Μήκος μοχλού (L) | 351 mm |
Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης | 5 % |
Μήκος σταθερού άκρου | 0,5 m |
Μήκος ασύνδετου άκρου | 9,5 m |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση | 5000 daN |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC κατά την απευθείας έλξη | 2500 daN |
Προ-φορτίο | 500 daN |
Δύναμη χειρός με καστάνια | 50 daN |
Πιστοποίηση προϊόντος | Πιστοποιημένη ασφάλεια GS |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Σχήμα του γάντζου | Γάντζος με διπλή μύτη |
Εσωτερική ετικέτα | Ναι |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρότυπα | EN 12195-2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |