Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ αλλαγής ελαστικών 5 τμχ

Σετ αλλαγής ελαστικών 5 τεμαχίων
ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΟΥ 5ΤΕΜ.

Αρ. είδους 096593 161

EAN 4062856952793

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ αλλαγής ελαστικών 5 τμχ

Αρ. είδους 096593 161
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
Εξοπλισμένο με ένα κρουστικό κατσαβίδι αέρος, ένα δυναμόκλειδο και ένα σετ από καρυδάκια υψηλής αντοχής 3 τεμαχίων

Ροπόκλειδο


  • Εύρος μέτρησης ροπής 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft

  • Ακρίβεια ± 3% ως προς την καθορισμένη τιμή

  • Αντιστοιχεί στο πρότυπο DIN EN ISO 6789-1:2017

  • τετράγωνο καρυδάκι

  • Λαβή 2 συστατικών


Κρουστικό κατσαβίδι αέρα, DSS


  • Αξιόπιστο, συμπαγές κρουστικό κατσαβίδι σε στιβαρό, ενισχυμένο με ίνες πλαστικό περίβλημα

  • Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 1.350 Nm με βάρος 2,0 kg

  • Διπλός κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 7 πτερυγίων

  • Ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι

  • Εργονομική, αντιολισθητική μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα


καρυδάκι υψηλής αντοχής 3 τεμαχίων


  • Με πλαστική επικάλυψη για να προστατεύει τις ζάντες αλουμινίου

  • Πιο συνηθισμένα πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών 17, 19 και 21 mm

  • Ο χρωματικός κώδικας διευκολύνει την αναγνώριση του επιθυμητού μεγέθους, εξοικονομώντας έτσι χρόνο εργασίας.

  • Παραδίδεται σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί
Ανακοίνωση

Τα ροπόκλειδα είναι εργαλεία ακριβείας που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να ρυθμίζονται κατάλληλα. Συνιστούμε την εκτέλεση ετήσιας βαθμονόμησης από το κεντρικό σέρβις μας.



Οδηγίες για κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρος αρ. 57143100: Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16. Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι. Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ., για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται καθημερινά με μικρή ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου δύο δόσεις λάδι κιβωτίου ταχυτήτων κιβωτίων μετάδοσης κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης. Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

5 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Σετ αλλαγής ελαστικών 5 τμχ:
1 x
Σετ ένθετα καρυδάκια υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ 1/2 3ΤΕΜ.

Περιγραφή: Παραδίδεται σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί
Ποσότητα: 1 x
1 x
Αερόκλειδο DSS 1/2, BASIC

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ (DSS 1/2IN BASIC)

Περιγραφή: Αξιόπιστο αερόκλειδο υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα ενισχυμένο με υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένες δυνατότητες εξοπλισμού
Ποσότητα: 1 x
1 x
Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με καστάνια με οπή

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.1/2 40-200NM

Περιγραφή: Ροπόκλειδο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη με τετράγωνη διαμπερή κεφαλή 1/2 ίντσας με καστάνια
Ποσότητα: 1 x