Σετ προστασίας εσωτερικού οχημάτων 5 τεμάχια
Προστατ. εσωτ. οχήματος, σετ, 5 τμχ. σε διανεμητή
ΣΕΤ ΠΡΟΣΤ.ΕΣΩΤ.ΑΥΤΟΚ. 5 ΣΕ 1 200ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0899500051
EAN 4050382124944
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη χρήση
- Όλα τα απαιτούμενα προστατευτικά σε ένα αποσπώμενο τμήμα
- Απλός προγραμματισμός απαιτήσεων σε ένα μόνο στοιχείο, το οποίο εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται σύστημα διανεμητή
- Κατάλληλο για το εσωτερικό των περισσότερων αυτοκινήτων
- Βοηθά τους μηχανικούς να επιτύχουν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας
- Όλα τα προστατευτικά περιέχονται σε ένα κουτί διανεμητή που τα προστατεύει από τη σκόνη (Μ x Π x Υ mm: 720 x 170 x 170)
Προστατευτικό καθίσματος και πατάκι
- Ιδανική εφαρμογή χάρη στο αντιολισθητικό υπόστρωμα
- Προστασία από λάδι, βρομιά και νερό
Προστατευτική μεμβράνη για το τιμόνι, τον μοχλό ταχυτήτων και το χειρόφρενο
- Πολυστρωματική μεμβράνη, ιδιαίτερα αντιολισθητική και κολλητική
- Ιδιαίτερα ελαστική μεμβράνη, προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες
- Διαφανές υλικό που επιτρέπει την αναγνώριση συμβόλων
- Προστατεύει τα χειριστήρια από τη βρομιά
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος ρολού | 720 mm |
Διάμετρος ρολού | 160 mm |
Αριθμός αποσπώμενων | 200 Stck(pcs) |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 1000 Stck(pcs) |
| Προστατευτικό στοιχείο | Μήκος σε mm | Πλάτος σε mm | Πάχος σε mm |
| Προστατευτικό καθίσματος | 1500 | 880 | 0,014 |
| Πατάκι δαπέδου | 700 | 510 | 0,014 |
| Κάλυμμα τιμονιού | 490 | 150 | 0,025 |
| Προστατευτικό μοχλού ταχυτήτων | 150 | 90 | 0,025 |
| Προστατευτικό μοχλού φρένου | 150 | 100 | 0,025 |