Σετ προστασίας εσωτερικού οχημάτων 5 τεμάχια
Σετ προστ. εσωτ. οχήματ., 5 τμχ., σε πλαστ. τσάντα
ΣΕΤ ΠΡΟΣΤ.ΕΣΩΤ.ΑΥΤΟΚ. 5 ΣΕ 1 100ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0899500054
EAN 4053479206196
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ευκολία χρήσης
- Όλα τα απαραίτητα προστατευτικά παρέχονται μέσα σε τσάντα από πολυαιθυλένιο για προστασία από τη σκόνη
- Απλός προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών σε ένα και μόνο στοιχείο, το οποίο εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται σύστημα διανεμητή
- Κατάλληλο για το εσωτερικό των περισσότερων επιβατικών οχημάτων
- Βοηθά τους εγκαταστάτες να επιτύχουν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας
Προστατευτικό καθίσματος
Βέλτιστο πάχος υλικού για υψηλή αντίσταση στο σχίσιμο και ελαστικότητα χάρη στο πάχος μεμβράνης των 0,015 mm
Συνδυασμένο πατάκι
- Συνδυασμός απορροφητικού χαρτιού και επικάλυψης στο κάτω μέρος που εμποδίζει τη διαπότιση
- Προστασία από λάδι, βρομιά και νερό
Προστατευτικό τιμονιού, μοχλού ταχυτήτων και χειρόφρενου
- Ιδιαίτερα εύκολη τοποθέτηση χάρη στις ραμμένες ελαστικές ζώνες
- Προστατεύει τα χειριστήρια από τη βρομιά
- Προστατευτικό τιμονιού για τιμόνι διαστάσεων 350-400 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός συνεχιζόμενων μονάδων/σετ | 100 Stck(pcs) |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 500 Stck(pcs) |
| Προστατευτικό στοιχείο | Μήκος σε mm | Πλάτος σε mm | Πάχος σε mm |
| Προστατευτικό καθίσματος | 1300 | 800 | 0,015 |
| Πατάκι δαπέδου | 500 | 380 | 0,060 |
| Κάλυμμα τιμονιού | 600 | 100 | 0,018 |
| Προστατευτικό μοχλού ταχυτήτων | 140 | 130 | 0,018 |
| Προστατευτικό μοχλού φρένου | 160 | 70 | 0,018 |