Σετ 5 μοχλών για χυτεύσεις
Σετ σφηνών συναρμολόγησης, 5 τμχ.
ΣΕΤ ΜΟΧΛΩΝ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ ΚΛΙΠ 5 ΤΕΜ.
Αρ. είδους 9500000900
EAN 4056807077444
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανικό για την αφαίρεση πλαστικών τμημάτων και επενδύσεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό των οχημάτων
Κατασκευασμένο από νάιλον υψηλής αντοχής για την αποφυγή φθοράς στην τόσο σε πλαστικές όσο και σε βαμμένες επιφάνειες
Διάφορα σχήματα και γωνίες επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όλων των τύπων πλαστικών εξαρτημάτων
Μια πολύτιμη εναλλακτική στα μεταλλικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να φθείρουν το αμάξωμα, οδηγώντας σε δαπανηρά κόστη επισκευών
Το σετ αποτελείται από τους παρακάτω μοχλούς:
- Μοχλός 1: μήκος 155 mm, πλάτος 60 mm, πάχος 5 mm
- Μοχλός 2: μήκος 175 mm, πλάτος 60,5 mm, πάχος 5 mm
- Μοχλός 3: μήκος 175 mm, πλάτος 20,5 mm, πάχος 5,5 mm
- Μοχλός 4: μήκος 205 mm, πλάτος 19,3 mm, πάχος 7 mm
- Μοχλός 5: μήκος 195 mm, πλάτος 30 mm, πάχος 6 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 5 |