Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για μεταλλικά προφίλ και σωλήνες

Λάμα σπαθόσεγας 2S για μεταλλικά προφίλ και σωλήνες
ΛΑΜΕΣ 5ΤΕΜ ΜΕΤΑΛ.2.6 ΣΕΓΑΣ SBS L=228

Αρ. είδους 0615922826
EAN 4038898411109

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για μεταλλικά προφίλ και σωλήνες

Αρ. είδους 0615922826
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
Βήμα οδόντωσης Vario για κοπή χωρίς γρέζια και μειωμένους κραδασμούς
  • Για χρήση με υλικά πάχους 3 έως 10 mm χάρη στο βήμα οδόντωσης 1,8 έως 2,6 mm.
Ανακοίνωση
  • Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

  • Για μεταλλικές λάμες σπαθόσεγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.

  • Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

228 mm

Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών

1,8-2,6 mm

Πάχος

0,9 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Μεταλλικά προφίλ και σωλήνες, Παχιές λαμαρίνες, Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο, Ξύλο με μέταλλο

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

3-10 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες